Motion
K080661RPM

GATES RUBBER CO
K080661RPM

Correa FleetRunner® Automotive Racing MICRO V - Sección K, 8 costillas, 1.094 in de ancho, 66.75 in OAL, Racing Series
Artículo MI #07697232
No. Fabricante K080661RPM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
K080661RPM

Correa FleetRunner® Automotive Racing MICRO V - Sección K, 8 costillas, 1.094 in de ancho, 66.75 in OAL, Racing Series
Artículo MI #07697232
No. Fabricante K080661RPM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    66.75 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.094 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Carreras
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
K080661RPM CINTURÓN 855298661
  • Cordón inferior reforzado con fibra de nailon
  • Cuerda de aramida de bajo estiramiento y módulo alto
  • Perfil de correa avanzado, de ajuste exacto y rectificado con precisión
  • Estrictas especificaciones dimensionales del OEM
  • Dos capas de goma de adhesión para máxima resistencia y durabilidad