Motion
GPE50P2V-WE-PL

GLOBAL FILTER CORP
GPE50P2V-WE-PL

Bolsa de filtro de líquido de fieltro de poliéster - 50 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07701366
No. Fabricante GPE50P2V-WE-PL
Precio10.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
GPE50P2V-WE-PL

Bolsa de filtro de líquido de fieltro de poliéster - 50 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07701366
No. Fabricante GPE50P2V-WE-PL
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
Su precio$10.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    32.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Fieltro - Poliéster
  • Clasificación de micras
    50 μm
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
GPE50P2V-WE-PL BOLSA DE FILTRO SIN ETIQUETA
  • Construcción totalmente soldada: sin orificios de aguja, lo que aumenta la eficiencia al evitar la derivación; la eliminación de roscas reduce aún más la pérdida de fibra
  • Clasificaciones de micras de 1 a 200
  • Amplia compatibilidad química
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Clasificaciones de temperatura a 275°F (PE con acero inoxidable, SS o anillo de sello en V) y 425°F (HT con acero inoxidable o anillo SS)