Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa4.8200 pulg.
- Longitud de la carcasa4.8200 pulg., 122.43 mm
- Ancho de la carcasa4.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud4.8200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo985 pulg./lb;111.289 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1210 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso30 lb, 13.608 kg
- Ancho6.3800 pulg., 162.05 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.333 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.333 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM821-25-R-140
- Potencia de entrada máxima1.333 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.094 hp;0.816 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5382.34 N, 1210 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)985 pulg-lbs;111.289 Nm