Motion
240-2TTOL

TSUBAKI (UST)
240-2TTOL

240-2TTOL
Artículo MI #07717858
No. Fabricante 240-2TTOL
Precio1,768.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
240-2TTOL

240-2TTOL
Artículo MI #07717858
No. Fabricante 240-2TTOL
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
Precio1,768.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
240-2 TITAN ESLABÓN DESPLAZADO DOBLE CHAVETADO

You May Also Like