Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal53.975 mm / 2.125 pulg.
- Longitud64.262 mm / 2.53 pulg.
- Peso1.21 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21-5/8-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).