Motion
75116441

DICHTOMATIK
75116441

Junta tórica Dichtomatik - 0.139 en sección transversal, 2.359 en D.I., 2.637 en D.E., 90 Durómetro, material URETANO
Artículo MI #07722889
No. Fabricante 75116441
Precio4.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75116441

Junta tórica Dichtomatik - 0.139 en sección transversal, 2.359 en D.I., 2.637 en D.E., 90 Durómetro, material URETANO
Artículo MI #07722889
No. Fabricante 75116441
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
Precio4.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.359 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.637 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    URETANO
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40 F a 212 F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulicos y neumáticos, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75116441 AS568-229 2-3/8"ID X 2-5/8"OD X
  • Buena resistencia a algunos aceites
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"