Motion
7322

NTN
7322

Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722940
No. Fabricante 7322
Precio1,946.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7322

Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722940
No. Fabricante 7322
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
Precio1,946.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9685 pulg., 50.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7322
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359453706
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359453706

Descripción general

Descripción del fabricante
7322
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"