Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura12.25 in
- Longitud6.02 in
- Altura de dimensión de almacenamiento13.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.50 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento13.00 pulg.
- Peso9.20 lb
- Ancho6.02 in
Details
- AplicaciónServicio de guardería y limpieza del taller de reparación de automóviles. Servicios Department Stores Establecimientos de alimentación y bebidas Hoteles y moteles Hogares y hospitales de ancianos Operadores de apartamentos Edificios Escuelas e instalaciones educativas Deportes y clubes recreativos
- Instrucciones de aplicaciónUtilícelo como limpiador de uso general, limpiador de suelos, decapador de cera y acabado de suelos, y desengrasante de motor. Uso cuando las preocupaciones medioambientales y/o de seguridad son de suma importancia
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorVerde
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.20.1100
- Tipos de productosLimpiador concentrado
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
- AromaSassafras
- UPC_NO690858184825
Descripción general
Descripción del fabricante
184823 ZEP GRIS Z- 4-1GL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad