Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor16 oz
- Peso neto16 oz
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño del paquete12 x 16 onzas
- Altura de dimensión de almacenamiento10.2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.4 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.8 pulg.
- Peso1.333 lb
Details
- Contenido de alcohol1-5%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuelos acumulados
- Instrucciones de aplicaciónPulverizar y limpiar
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorAcondicionador de herramientas de aire de aerosol
- ColorRojo
- Composiciónalcohol, nafta disolvente de petróleo
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorAerosol
- ECCNEAR99
- InflamabilidadExtremadamente inflamable
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioN/C
- FormularioAerosol
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858940209
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosLubricantes
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaDisolvente
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasHerramientas
- UPC_NO10690858940206
Descripción general
Descripción del fabricante
940201 AUXILIAR DE AIRE DE ENREDO AERO DZ
- Limpia la suciedad acumulada que disminuye lentamente la potencia; ayuda a mantener una alta eficiencia de las herramientas y reduce el mantenimiento necesario; inhibe la creación de óxido, lo que da como resultado una vida más larga de la herramienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad