Motion
C3601C-36
Rodillo compuesto para canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #07724507
No. Fabricante C3601C-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo compuesto para canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #07724507
No. Fabricante C3601C-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    13.62 pulg.
  • Longitud del rodillo
    47 pulg.
  • Peso
    59 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo (estructura/soportes)
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Material de la carcasa
    Poliuretano reforzado con vidrio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
C3601C-36 AIRE LIBRE
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
  • No utilizar en entornos combustibles