Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro5 pulg.
- Altura total64 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Peso del envío185 lb
- Peso161 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas neumáticas
- ColorGris
- Capacidad del cilindro2
- ECCNEAR99
- Clasificación del firewallUna hora
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoGas comprimido
- Equipado con anillo de elevaciónEquipado con anillo de elevación
- Poste de bloqueo equipadoPoste de bloqueo equipado
- Número de Upc del fabricante697841210080
- Equipado con rampaNo equipado con rampa
- Ruedas traseras incluidasRuedas traseras no incluidas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero y cadena
- Correas por cilindro2
- Caja de herramientas o bandeja de herramientas incluidaCaja de herramientas incluida
- Garantía1 año
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- Marinite® I† con carcasa de acero crea una barrera contra incendios de una hora entre el combustible y el oxidante, supera los estándares mínimos de NFPA 55, NFPA 1, OSHA y CGA
- Los postes de bloqueo y las placas de collarín garantizan la inmovilización total del cilindro para aplicaciones de elevación
- Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero de 16 pulg. (406 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
- Capacidad de peso nominal de 272 kg (600 lb)
- Almacene y transporte de forma segura un par de cilindros de combustible y oxidante, comunes en aplicaciones de soldadura, de hasta 13 pulg. (330 mm) y 10 pulg. (254 mm) de diámetro, respectivamente.
- Construidos con un tubo redondo de acero de 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estos duraderos camiones de doble cilindro proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
- La placa de suelo de acero grueso de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad evita la deformación o la rotura.
- La carga de altura de elevación cero permite que la placa de suelo quede plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
- Acabado de pintura en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
- Dos correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) de alta resistencia, probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebillas de cincha de acero para un acoplamiento seguro del cilindro, elimine cualquier potencial de rodadura del cilindro que se vea en las unidades aseguradas con cadena.
- Las cadenas de bucle soldadas incluidas proporcionan un medio secundario para asegurar los cilindros.
- El exclusivo borde del protector del parachoques sujeta el cilindro y minimiza los daños al cilindro y al camión de mano.
- El mango de empuje de triple agarre mejora enormemente la seguridad en cargas pesadas superiores al ampliar el área de agarre disponible para mejorar el apalancamiento y el radio de balanceo. Incluye accesorio para caja de herramientas con tapa bloqueable integral para almacenamiento de antorchas.
- Mueva la carretilla de mano fácilmente alrededor de un sitio de construcción, a lugares con poca accesibilidad o de piso a piso con este diseño equipado con elevador.
- El amplio marco estructural con una placa de izado de 0.375-in (10 mm) de grosor hace que estas unidades sean seguras cuando se elevan mediante plataformas de izado.
- Marinite® I es una marca comercial registrada de BNZ Materials, Inc.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite