Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro8 pulg.
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.531 pulg.
- Altura total30 pulg.
- Longitud total26 pulg.
- Ancho general44 pulg.
- Peso del envío199 lb
- Peso165 lb
Detalles
- Tipo de bastidor de barricadasGas comprimido
- ColorNegro
- Capacidad del cilindro6
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización7308909590
- Número de Upc del fabricante697841210370
- Orificios de montaje4
- Tipo de montajeSuelo
- Tipo de productoBastidores de barricadas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCadena
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
Descripción general
- Asegure cilindros de hasta 12 pulg. (305 mm) de diámetro
- Cumple con los requisitos de zonas sísmicas de alto riesgo de USGS cuando se monta correctamente
- Recomendado para el almacenamiento de cilindros a granel en interiores o exteriores, los racks de barricadas rodean los cilindros con tubos estructurales cuadrados de acero de 51 mm (2 pulg.), costuras soldadas continuamente en todos los puntos de unión y sellados con pintura en polvo de grado exterior para una resistencia, durabilidad y fiabilidad duraderas.
- Los tops se molen de forma suave y se tapan con tapones de polietileno de alta densidad (HDPE) para evitar la corrosión y las lesiones.
- Cuenta con dos niveles de cadenas de acero soldado para cada cilindro y cierres para conectar las cadenas al bastidor, lo que garantiza un ajuste ceñido. Orificios de montaje en suelo de 0.531-in (14 mm) de diámetro pretaladrados incluidos en la estructura inferior del tubo.
- Para instalaciones sísmicas, añada pernos de anclaje modelo 35350 S4-rated (no incluidos).
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite