Motion
35224
Rack de barricadas de cilindro de gas: gas comprimido, material de estructura de acero, capacidad de 6 cilindros, capacidad de peso de 1800 lb
Artículo MI #07732063
No. Fabricante 35224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rack de barricadas de cilindro de gas: gas comprimido, material de estructura de acero, capacidad de 6 cilindros, capacidad de peso de 1800 lb
Artículo MI #07732063
No. Fabricante 35224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    6 pulg.
  • Altura total
    37 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso del envío
    280 lb
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • Tipo de bastidor de barricadas
    Gas comprimido
  • Color
    Negro
  • Capacidad del cilindro
    6
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8427900000
  • Número de Upc del fabricante
    697841210752
  • Tipo de montaje
    Montacargas
  • Tipo de producto
    Bastidores de barricadas
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA
  • Estilo de correa
    Cadena
  • Correas por cilindro
    2
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    1800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35224 BASTIDOR DE BARRICADAS DE CILINDRO DE GAS
  • Asegure cilindros de hasta 10 pulg. (254 mm) de diámetro
  • Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
  • Transporte varias bombonas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés de estantes de barricadas orientados a carga final.
  • Los bastidores de barricadas rodean los cilindros con tubos de acero estructural, costuras continuamente soldadas en todos los puntos de unión y montados en el palé.
  • Están sellados con pintura en polvo de grado exterior para una resistencia, durabilidad y fiabilidad duraderas.
  • Los tops se molen de forma suave y se tapan con tapones de polietileno de alta densidad (HDPE) para evitar la corrosión y las lesiones.
  • Cuenta con dos niveles de cadenas de acero soldado para cada cilindro y cierres para conectar las cadenas al bastidor, lo que garantiza un ajuste ceñido.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron