Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro6 pulg.
- Altura total33 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general48 pulg.
- Peso del envío488 lb
- Peso435 lb
Detalles
- Tipo de bastidor de barricadasGas comprimido
- ColorNegro
- Capacidad del cilindro12
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8427900000
- Número de Upc del fabricante697841210769
- Tipo de montajeMontacargas
- Tipo de productoBastidores de barricadas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA
- Estilo de correaCadena
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Asegure cilindros de hasta 11 pulg. (279 mm) de diámetro
- Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
- Transporte varias bombonas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés de estantes de barricadas orientados a carga final.
- Los bastidores de barricadas rodean los cilindros con tubos de acero estructural, costuras continuamente soldadas en todos los puntos de unión y montados en el palé.
- Están sellados con pintura en polvo de grado exterior para una resistencia, durabilidad y fiabilidad duraderas.
- Los tops se molen de forma suave y se tapan con tapones de polietileno de alta densidad (HDPE) para evitar la corrosión y las lesiones.
- Cuenta con dos niveles de cadenas de acero soldado para cada cilindro y cierres para conectar las cadenas al bastidor, lo que garantiza un ajuste ceñido.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite