Motion
35232
Palé de montacargas para cilindro de gas - Material de marco de acero, capacidad de 4 cilindro, longitud de plataforma de 34 in, capacidad de peso de 1200 lb.
Artículo MI #07732067
No. Fabricante 35232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de montacargas para cilindro de gas - Material de marco de acero, capacidad de 4 cilindro, longitud de plataforma de 34 in, capacidad de peso de 1200 lb.
Artículo MI #07732067
No. Fabricante 35232
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    34 pulg.
  • Peso del envío
    142 lb
  • Peso
    116 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    4
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8427900000
  • Número de Upc del fabricante
    697841210790
  • Tipo de montaje
    Montacargas
  • Tipo de palé
    Cilindro de gas comprimido
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Correas por cilindro
    2
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35232 PALÉ DE CARRETILLA ELEVADORA CON CILINDRO DE GAS
  • Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
  • El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
  • Acepta cilindros de 4 a 12 pulgadas (102 a 305 mm) de diámetro
  • Transporte varias botellas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés.
  • Construcción totalmente soldada de acero laminado en caliente de calibre 11 (3 mm), con recubrimiento en polvo para garantizar la longevidad y la resistencia química.
  • Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con una capacidad nominal de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte integral.
  • El almacenamiento de cilindros consecutivos ofrece la máxima utilización del espacio.
  • Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, todos los soportes incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, un juego para cada ubicación de la correa del cilindro.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"