Motion
35294
Soporte de cilindro de gas - Material de estructura de acero, color gris, 10.5 in de longitud total
Artículo MI #07732091
No. Fabricante 35294
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de cilindro de gas - Material de estructura de acero, color gris, 10.5 in de longitud total
Artículo MI #07732091
No. Fabricante 35294
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    4
  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.406 pulg.
  • Altura total
    30 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Ancho general
    39.75 pulg.
  • Peso del envío
    52 lb
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    3
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841211025
  • Orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35294 SOPORTE DE CILINDRO DE GAS
  • Construcción totalmente soldada con acero de calibre 11 (3 mm) que proporciona integridad estructural y longevidad
  • El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
  • Acepta cilindros de 4 a 12 pulgadas (102 a 305 mm) de diámetro
  • Diseñados para el almacenamiento seguro de cilindros de gas comprimido de uso industrial y comercial, estos soportes de almacenamiento ayudan a evitar situaciones de vuelco peligrosas.
  • Recubrimiento en polvo para garantizar una larga vida útil y resistencia química.
  • Orificios pretaladrados en la base para montaje en suelo con sujetadores específicos de la aplicación (no incluidos).
  • Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con una capacidad nominal de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte integral.
  • Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, todos los soportes incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, un juego para cada ubicación de la correa del cilindro.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron