Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.0406 pulg.
- Altura total75 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Ancho general28 pulg.
- Peso del envío280 lb
- Peso240 lb
Detalles
- ColorGris
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero/Marinite® I
- Código de armonización7308909590
- Número de Upc del fabricante697841211230
- Orificios de montaje6
- Tipo de montajePared/suelo
- Garantía1 año
Descripción general
- Para aplicaciones en las que tanto los combustibles como los oxidantes se almacenan muy cerca, una barrera contra incendios de una hora entre bastidores de barricadas, soportes de montaje o soportes supera los estándares mínimos NFPA 55, OSHA y CGA para la separación de oxidantes y gases inflamables. Estas unidades, construidas con Marinite® resistente al fuego y totalmente encerradas en paneles de acero soldados, pueden montarse en paredes exteriores y suelos utilizando orificios de montaje provistos con sujetadores autosuministrados, o utilizarse como pared independiente.
- Placas de gancho de elevación suministradas para la colocación de la instalación.
- Marinite® I es una marca comercial registrada de BNZ Materials, Inc.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite