Motion
PSL-K-12

ZERO MAX
PSL-K-12

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 12 mm ID, 20 mm OD
Artículo MI #07732738
No. Fabricante PSL-K-12
Precio58.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-12

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 12 mm ID, 20 mm OD
Artículo MI #07732738
No. Fabricante PSL-K-12
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
Su precio$58.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Presión de contacto del cubo
    23206 psi
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    260 N/mm^2
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25.82 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K
  • Fuerza axial transmisible
    1754 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-12 EJE CPLG