Motion
CD75P1FS
Motor de resistencia a la corrosión - 75 hp, 3600 rpm, 3 f, 400-460 V, bastidor de 365TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2960 rpm - base de 3565 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733678
No. Fabricante CD75P1FS
Precio10,908.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de resistencia a la corrosión - 75 hp, 3600 rpm, 3 f, 400-460 V, bastidor de 365TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2960 rpm - base de 3565 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733678
No. Fabricante CD75P1FS
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
Su precio$10,908.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    110.5 pies-libras
  • Peso
    710 lb

Detalles

  • RPM base
    2960 rpm - 3565 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382123390
  • Corriente máxima permitida
    83 A, 96 A
  • Modelo
    GD24
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    400-460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6213-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382123390

Descripción general

Descripción del fabricante
CD75P1FS 75 HP 3565 Y 2960 RPM 365TS