Motion
CD1P2G
Motor para servicio corrosivo - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 143T bastidores, caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733680
No. Fabricante CD1P2G
Price $907.61 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para servicio corrosivo - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 143T bastidores, caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733680
No. Fabricante CD1P2G

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 907.61 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    70 lb

Details

  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382126704
  • Corriente máxima permitida
    1.2 A
  • Modelo
    GG28
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382126704

Descripción general

Descripción del fabricante
CD1P2G 1 HP 1760 RPM 143T 575 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron