Motion
FD1PM2DZYR
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56Y , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1425 rpm - 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #07733711
No. Fabricante FD1PM2DZYR
Precio845.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56Y , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1425 rpm - 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #07733711
No. Fabricante FD1PM2DZYR
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
Su precio$845.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    48.63 pies-libras
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382127206
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 1.8 A, 3.2 a 3.3 A, 3.5 A
  • Modelo
    P063DZZ1488015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Borde N
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • UPC_NO
    786382127206

Descripción general

Descripción del fabricante
FD1PM2DZYR 1 HP 1725 Y 1425 RPM 56Y