Motion
7033
Motorreductor de CC planetario sin escobillas en línea - Eje planetario en línea, relación 13 :1, 1/8 hp, 24 V, 197.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07733901
No. Fabricante 7033
Precio1,596.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC planetario sin escobillas en línea - Eje planetario en línea, relación 13 :1, 1/8 hp, 24 V, 197.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07733901
No. Fabricante 7033
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
Precio1,596.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    13 :1
  • Carga colgada
    66 lb
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Kit de brida
    0961
  • Corriente de carga completa
    5.60 A
  • Par de carga completa
    132 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3001
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Clasificación IP
    IP44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    197.0 rpm
  • Capacidad de carga radial
    66 lb
  • Tipo de eje
    Planetario en línea
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
7033 ASPERSOR SIN PLANETA 3.9 NM 24VDC
  • El alojamiento de engranajes no ventilado se monta en cualquier orientación
  • Lubricado permanentemente con lubricante de alto rendimiento
  • Engranajes de acero endurecido para una larga vida útil y el máximo rendimiento
  • Vuelta estándar <lt/> 60 minutos de arco
  • Totalmente cerrado, sin ventilación
  • Funcionamiento silencioso, baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Funcionamiento enchufable sencillo con controles BLDC de chasis Bodine (cables libres, terminados para control de chasis)

También puede gustarle

Los clientes también compraron