Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.950 pulg.
- Altura0.520 pulg.
- Ancho8.800 pulg.
Detalles
- ColorMorado
- Número de Upc del fabricante073310482620
- Cantidad del paquete12 por caja
- Contenido de ParaSin párr.
- AromaLavanda
- Tipo de producto urinarioPantalla
Descripción general
- LAVANDA. Una relajante fragancia floral afrutada primaveral con manzana, pepino, violeta suavizada por matices empolvados
- REDUCCIÓN SUPERIOR DE SALPICADURAS. La pantalla más grande con reducción de salpicaduras reduce las salpicaduras en más de un 70 % para ayudar a mantener los baños más limpios y reducir el mantenimiento.
- FRAGANCIA SUPERIOR. La pantalla más grande y gruesa proporciona una mayor fragancia para mantener los baños con un olor fresco.
- FRAGANCIAS COINCIDENTES. Las fragancias de tendencia son las mismas en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus baños proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos.
- LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona frescura durante al menos 30 días.
- PUEDE AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS DE LEED®. La marca LEED®Certification es una marca comercial registrada propiedad del Consejo de Edificios Verdes de EE. UU. y se utiliza con permiso.
- CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.