Motion
48265
GP PRO ActiveAire® Pantalla de desodorizante de baja salpicadura para orina: sin PARA, amarillo, aroma cítrico
Artículo MI #07734131
No. Fabricante 48265
Precio79.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO ActiveAire® Pantalla de desodorizante de baja salpicadura para orina: sin PARA, amarillo, aroma cítrico
Artículo MI #07734131
No. Fabricante 48265

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.950 pulg.
  • Altura
    0.520 pulg.
  • Ancho
    8.800 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    073310482651
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Contenido de Para
    Sin párr.
  • Aroma
    Cítricos
  • Tipo de producto urinario
    Pantalla

Descripción general

Descripción del fabricante
48265 AIR ACTAIR LWSPLSH DEO URNL SCRN
  • CITRUS. Le recuerda la fruta, el limón y la mandarina cuidadosamente seleccionados, con un sutil toque de granada y sándalo.
  • REDUCCIÓN SUPERIOR DE SALPICADURAS. La pantalla más grande con reducción de salpicaduras reduce las salpicaduras en más de un 70 % para ayudar a mantener los baños más limpios y reducir el mantenimiento.
  • FRAGANCIA SUPERIOR. La pantalla más grande y gruesa proporciona una mayor fragancia para mantener los baños con un olor fresco.
  • FRAGANCIAS COINCIDENTES. Las fragancias de tendencia son las mismas en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus baños proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos.
  • LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona frescura durante al menos 30 días.
  • PUEDE AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS DE LEED®. La marca LEED®Certification es una marca comercial registrada propiedad del Consejo de Edificios Verdes de EE. UU. y se utiliza con permiso.
  • CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.