Motion
AF 65 TR

SKF
FY 65 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07739388
No. Fabricante FY 65 TR
Precio1,186.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 65 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07739388
No. Fabricante FY 65 TR
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
Precio1,186.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8858 pulg., 149.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.6299 pulg.;16 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.0669 pulg.;52.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6890 pulg., 68.30 mm
  • Longitud total
    7.3622 pulg., 187 mm
  • Ancho general
    2.6890 pulg., 68.30 mm
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    12859 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, múltiple
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    8992 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE TR FY 65

You May Also Like