Motion
0213-25251
0213-25251 MERV 13 CALENTADOR 25X25X1
Artículo MI #07744074
No. Fabricante 0213-25251
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0213-25251 MERV 13 CALENTADOR 25X25X1
Artículo MI #07744074
No. Fabricante 0213-25251
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
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    25X25X1
  • Área de medios
    9

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Capacidad de retención
    49 g
  • Flujo de aire máximo
    1180 cfm
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    13
  • Pliegues por pie
    36
  • Velocidad nominal del aire
    295
  • Resistencia inicial nominal
    0.26
  • Resistencia final recomendada
    1.00

Descripción general

Descripción del fabricante
0213-25251 MERV 13 CALENTADOR 25X25X1
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron