Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Altura de la placa0.713 pulg.
- Grosor de la placa0.094 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Ancho del rodillo0.500 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieServicio pesado
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039806857
- Capacidad de carga de trabajo1980 lb
Descripción general
- La cadena Super Stainless combina la resistencia a la corrosión del acero inoxidable con la resistencia del acero al carbono.
- La cadena Super Stainless es hasta 6X más resistente que la cadena de acero inoxidable normal.
- Esta cadena ofrece una cintura de barra lateral más alta y mayor resistencia a la fatiga, así como pasadores y casquillos endurecidos.
- 100 % de conformidad con ASME B29
- Ideal para aplicaciones que incluyen: congeladores, envasado/procesamiento de alimentos, aplicaciones subacuáticas, exposición a limpiadores agresivos, transportadores de alta velocidad, hornos de alta temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.