Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Longitud del buje1.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
- Ancho de rueda1.5000 pulg.
Detalles
- Color principalMarrón
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 475 °F
- Color de la banda de rodaduraMarrón
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de ruedaQuemador
Descripción general
Descripción del fabricante
W-513-HNY-1/2 RUEDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad