Motion
VNA212A-15A-5G

SMC CORP OF AMERICA
VNA212A-15A-5G

Válvula de proceso
Artículo MI #07762694
No. Fabricante VNA212A-15A-5G
Precio85.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNA212A-15A-5G

Válvula de proceso
Artículo MI #07762694
No. Fabricante VNA212A-15A-5G
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
Precio85.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.3 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA212A-15A-5G
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"