Motion
E57PS-12UPN4-Q

EATON ELECTRICAL INC
E57PS-12UPN4-Q

Sensor de Proximidad Inductivo - Rango de Detección 4 mm, Función de Conmutación PNP, NA - Modo de Salida (Normalmente Abierto)
Artículo MI #07790138
No. Fabricante E57PS-12UPN4-Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EATON ELECTRICAL INC
E57PS-12UPN4-Q

Sensor de Proximidad Inductivo - Rango de Detección 4 mm, Función de Conmutación PNP, NA - Modo de Salida (Normalmente Abierto)
Artículo MI #07790138
No. Fabricante E57PS-12UPN4-Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Conexión
    Conector Micro DC - 4 pines
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Voltaje de entrada
    10-48 V CC
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    4 mm
  • Protección
    Sin blindaje
  • Función de conmutación
    PNP
  • Rango de temperatura
    De -40 a 70 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
E57PS12UPN4Q E57PS PRX, 12MM, CC, DESH, PNP

Los clientes también compraron