Motion
FAZ-D30/2-NA
Disyuntor montado en riel DIN - 30 A, 2 polos, terminal roscado
Artículo MI #07790328
No. Fabricante FAZ-D30/2-NA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor montado en riel DIN - 30 A, 2 polos, terminal roscado
Artículo MI #07790328
No. Fabricante FAZ-D30/2-NA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    30 A
  • Página de producto del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook%20(4).pdf
  • Número de postes
    2
  • Tipo de terminal
    Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
FAZD302NA FAZ-NA UL 489 MCB 2P 30A D CUR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"