Descripción general
- Las dimensiones compactas de 90 mm × 65 mm (alto × largo) son de primera clase en la industria
- Se pueden instalar y utilizar tarjetas de memoria de alta capacidad de hasta 128 MB para realizar copias de seguridad de los ajustes del programa y del sistema, o registrar los datos del cliente
- El gran conjunto de instrucciones puede admitir diversas aplicaciones
- Se admiten cuatro tipos de programación (escalera, texto estructurado, gráficos de funciones secuenciales y listas de instrucciones), con aproximadamente 400 instrucciones y 800 variaciones de instrucciones
- Las unidades de CPU de la serie CJ admiten programación estructurada mediante bloques de funciones, que pueden mejorar los recursos de desarrollo del programa del cliente
- Varias funciones de protección proporcionan una mayor seguridad para proteger los valiosos recursos y propiedades del software
- Compatible con el paquete de herramientas integradas CX-One
- La información de cada componente se puede vincular y los datos del sistema se pueden integrar en una base de datos
- El software puede proporcionar soporte total desde la configuración del PLC hasta el inicio de la redModelos Ethernet
- Unidad de CPU de la serie SYSMAC CJ con la funcionalidad de una unidad Ethernet
- La misma funcionalidad que los modelos sin Ethernet, lo que permite un uso efectivo de las aplicaciones heredadas
- Fabricante: Omron