Motion
CJ2M-CPU33
Unidad CPU CJ2M —Capacidad de memoria de datos: 64,000 palabras
Artículo MI #07793098
No. Fabricante CJ2M-CPU33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad CPU CJ2M —Capacidad de memoria de datos: 64,000 palabras
Artículo MI #07793098
No. Fabricante CJ2M-CPU33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ2MCPU33 CJ2M CPU EIP 20K PASOS
  • Cinco variaciones en la capacidad del programa, desde 5K pasos hasta 60K pasos, le permiten escalar la CPU según las necesidades de su aplicación
  • El tiempo de ejecución de la instrucción LD se reduce a 40 ns, trigonometría de punto flotante en menos de 1 μs
  • Se pueden montar módulos de E/S de impulsos opcionales para habilitar funciones de posicionamiento para hasta cuatro ejes
  • El módulo proporciona contadores de alta velocidad, entradas de interrupción y salidas de tren de impulsos/PWM
  • Llamadas y ejecución de bloques de funciones más rápidas, manejo de interrupciones más rápido, menos tiempo de sobrecarga
  • La memoria de ejecución añadida para bloques de funciones permite una programación estructurada orientada a objetos incluso en CPU de nivel básico
  • El puerto Ethernet de uso general admite vínculos de datos basados en tags EtherNet/IP, conexión para admitir comunicaciones de software entre PLC, transferencias de datos FTP y más en CJ2M-CPU3
  • El puerto USB estándar en todos los modelos permite que el software de soporte se conecte directamente a través del cable USB estándar
  • Compatible con todas las unidades de alimentación eléctrica, E/S, control y comunicación CJ1 existentes
  • Fabricante: Omron