Motion
D4BS-45FS-NPT
D4BS Interruptor de puerta de seguridad—Interruptor incorporado: 1NC/1NO (acción lenta)
Artículo MI #07793209
No. Fabricante D4BS-45FS-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D4BS Interruptor de puerta de seguridad—Interruptor incorporado: 1NC/1NO (acción lenta)
Artículo MI #07793209
No. Fabricante D4BS-45FS-NPT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de seguridad y desconexión

Descripción general

Descripción del fabricante
D4BS45FSNPT D4BS-45FS-NPT
  • Cumple con las normas EN (TÜV) correspondientes a la marca CE
  • Certificado por las normas UL y CSA
  • El contacto del interruptor se abre mediante un mecanismo de apertura directa (solo contactos NC) cuando se abre la cubierta protectora
  • El mecanismo de apertura directa con certificación EN se indica mediante en el interruptor
  • Mal funcionamiento y funcionamiento falso evitado por una llave de funcionamiento especial
  • Especificaciones de amplio rango de temperatura: −40°C a 80°C
  • Grado de protección de la caja de distribución: IP67 (EN60947-5-1)
  • Fabricante: Omron

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"