Motion
D4C-3201
Interruptor límite D4C —Compacto—Especificaciones del cable: resistente al aceite VCTF (3 m), actuador: émbolo de pasador
Artículo MI #07793218
No. Fabricante D4C-3201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor límite D4C —Compacto—Especificaciones del cable: resistente al aceite VCTF (3 m), actuador: émbolo de pasador
Artículo MI #07793218
No. Fabricante D4C-3201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de límite

Descripción general

Descripción del fabricante
D4C3201 INTERRUPTOR DE LÍMITE
  • Aprobado por EN, UL, CSA y CCC (estándar chino)
  • Características de sellado que cumplen con el grado de protección IEC IP67
  • Construcción de triple sello: sección de émbolo sellada mediante sello de empaquetadura y diafragma de caucho de nitrilo; sección de interruptor sellada mediante tapa de caucho de nitrilo; entrada de cable sellada mediante material encapsulado
  • Longitudes de cable de 3 y 5 m disponibles en modelos estándar
  • Posibilidad de montaje múltiple con interruptores con émbolos
  • Modelos con indicadores LED rojos añadidos a la serie para una fácil confirmación del funcionamiento (configurados de forma predeterminada en luz para no funcionamiento)
  • Cables resistentes al aceite VCTF con marcado CE (aplicable solo a modelos estándar)
  • Fabricante: Omron