Motion
D4NL-1AFA-B
D4NL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Interruptor incorporado (con contacto de interruptor de detección de puerta abierta/cerrada e interruptor de monitor de bloqueo): 1NC/1NO (contactos de acción lenta) + 1NC/1NO (contactos de acción lenta), dirección y material de montaje del cabezal: cuatro direcciones de montaje posibles (montaje frontal al momento del envío: plástico), bloqueo y liberación de puerta: bloqueo mecánico/liberación del solenoide de CC 24V
Artículo MI #07793261
No. Fabricante D4NL-1AFA-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D4NL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Interruptor incorporado (con contacto de interruptor de detección de puerta abierta/cerrada e interruptor de monitor de bloqueo): 1NC/1NO (contactos de acción lenta) + 1NC/1NO (contactos de acción lenta), dirección y material de montaje del cabezal: cuatro direcciones de montaje posibles (montaje frontal al momento del envío: plástico), bloqueo y liberación de puerta: bloqueo mecánico/liberación del solenoide de CC 24V
Artículo MI #07793261
No. Fabricante D4NL-1AFA-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de seguridad y desconexión

Descripción general

Descripción del fabricante
D4NL1AFAB MECÁNICO DEL INTERRUPTOR DE LÍMITE BLOQUEAR
  • La dirección de inserción de la llave de operación seleccionable y el montaje ajustable garantizan la flexibilidad de la instalación
  • Hay disponibles interruptores integrados con construcción de contacto múltiple
  • Fuerza de retención de la llave de 1,300 N como mínimo
  • Se puede utilizar para cargas estándar o microcargas
  • La línea incluye modelos con una salida de conducto de M20
  • IP67 grados de protección
  • Variedad de cabezales metálicos disponibles
  • Indicador: de 10 a 115V CA/CC (indicador LED naranja)
  • Fabricante: Omron
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good