Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable13.72 mm, 0.540 pulg.
- Longitud del cable6.10 m, 20.00 pies
- Tamaño del cable (AWG)16 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300061600_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMinicambio (tamaño A) - Hembra recta
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMinicambio recto hembra (tamaño A) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.8.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes6
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- ProtocoloDeviceNet
- Tipo de cableALMACENAMIENTO