Motion
130062-0032

MOLEX INC
130062-0032

113030A45M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Minicambio recto hembra a minicambio recto macho, 3 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07798432
No. Fabricante 130062-0032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130062-0032

113030A45M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Minicambio recto hembra a minicambio recto macho, 3 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07798432
No. Fabricante 130062-0032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    2.00 m, 6.56 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300620032_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Minicambio - Hembra recta
  • Conexión B
    Minicambio - Macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra a minicambio recto macho
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    13.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
113030A45M020 MC3PM/MFE 2M 16/3 PVC GRIS