Motion
130008-0282

MOLEX INC
130008-0282

302101A04M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Minicambio (Tamaño C) a cable flexible, 12 polos, 18 AWG, 22 AWG, Cable de PVC
Artículo MI #07799651
No. Fabricante 130008-0282
Precio294.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130008-0282

302101A04M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Minicambio (Tamaño C) a cable flexible, 12 polos, 18 AWG, 22 AWG, Cable de PVC
Artículo MI #07799651
No. Fabricante 130008-0282
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
Precio294.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    8.00 mm, 0.315 pulg.
  • Longitud del cable
    10.00 m, 32.81 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG, 22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080282_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño C) - Hembra 90°
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra 90° Mini-Change (tamaño C) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    2.5 A
  • Voltaje máx.
    300 V
  • Número de postes
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    DeviceNet
  • Tipo de cable
    AWM 2661

Descripción general

Descripción del fabricante
302101A04M100 MC12P FP 90D 10M 18/3 22/8