Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable4.32 mm, 0.170 pulg.
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200870309_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANano-Change (M8) - Hembra recta
- Conexión BMicrocambio (M12) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveNanocambio recto hembra (M8) a microcambio recto macho (M12)
- Clasificación IPIP68
- Tipo de chavetaNinguna
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.3.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableE152210