Motion
120087-0496

MOLEX INC
120087-0496

483030K05M050 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Nanocambio recto hembra (M8) a microcambio recto macho (M12), 3 polos, 22 AWG, cable de TPE
Artículo MI #07800121
No. Fabricante 120087-0496
Precio98.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120087-0496

483030K05M050 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Nanocambio recto hembra (M8) a microcambio recto macho (M12), 3 polos, 22 AWG, cable de TPE
Artículo MI #07800121
No. Fabricante 120087-0496
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
Precio98.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    5.00 m, 16.40 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200870496_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Nano-Change (M8) - Hembra recta
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Nanocambio recto hembra (M8) a microcambio recto macho (M12)
  • Clasificación IP
    IP68
  • Tipo de chaveta
    Ninguna
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    TPE
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    75 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Tipo de cable
    PLTC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
483030K05M050 NCMIC3P FMM 5M STST 223

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"