Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.80 mm, 0.230 pulg.
- Longitud del cable6.10 m, 20.00 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200720477_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (1/2 - 20 UNF) - hembra recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (1/2 - 20 UNF) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaDoble
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaGoma de nitrilo
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- ProtocoloPROFIBUS
- Tipo de cableUL 2661