Motion
120065-0526

MOLEX INC
120065-0526

805006A09M040 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Microcambio (M12) a cable flexible, 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800940
No. Fabricante 120065-0526
Precio51.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120065-0526

805006A09M040 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Microcambio (M12) a cable flexible, 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800940
No. Fabricante 120065-0526
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
Precio51.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.72 mm, 0.225 pulg.
  • Longitud del cable
    4.00 m, 13.12 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200650526_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto macho (M12) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PUR
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    UL 2661

Descripción general

Descripción del fabricante
805006A09M040 MIC5P M/MP 4M CC 22AWG PVC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"