Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable6.70 mm, 0.264 pulg.
- Longitud del cable2.00 m, 6.56 pies
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200650951_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableNegro
- Conexión AMicrocambio (M12) - hembra recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (M12) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPUR/PVC
- Cuerpo del conector de materialTPU
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.2.0 A
- Voltaje máx.30 V
- Número de postes8
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Tipo de cableCable UE