Motion
0660 R 020 V/-V-KB

HYDAC CORP
0660 R 020 V/-V-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #07837529
No. Fabricante 0660 R 020 V/-V-KB
Precio3,364.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0660 R 020 V/-V-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #07837529
No. Fabricante 0660 R 020 V/-V-KB
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
Precio3,364.59 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    V

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 R 020 V/-V-KB

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good