Motion
C3120A45-M14OH

CLECO
C3120A45-M14OH

Amoladora en ángulo recto - Velocidad máxima 12000 rpm, entrada de 3/8 pulg., 1.7 hp, tamaño de disco de 4-1/2 pulg.
Artículo MI #07839595
No. Fabricante C3120A45-M14OH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
C3120A45-M14OH

Amoladora en ángulo recto - Velocidad máxima 12000 rpm, entrada de 3/8 pulg., 1.7 hp, tamaño de disco de 4-1/2 pulg.
Artículo MI #07839595
No. Fabricante C3120A45-M14OH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    3 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8.95 pulg.
  • Tamaño del husillo
    M14
  • Peso de la herramienta
    3.78 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    35.7 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    1.7 CV
  • Número de Upc del fabricante
    697099650201
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Bloqueo del husillo
    Bloqueo del husillo
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
C3120A45-M14OH ÁNGULO DERECHO DE 4-1/2"
  • El motor 1.7Hp de alto rendimiento ofrece la máxima potencia
  • Diseñado para adaptarse a todos los discos abrasivos Tipo 27, Tipo 27 y Tipo 1
  • Funcionamiento más silencioso con sobremanguera de escape trasero estándar
  • Mango ergonómico antivibración para mayor comodidad y menos fatiga del operador
  • Bloqueo del husillo para cambios abrasivos rápidos y fáciles
  • Versátil protección ajustable 270˚ para un fácil acceso a espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good