Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoEspuma de nitrilo
- ColorGris/Rojo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaCompuesto HPPE
- Número de Upc del fabricante045143632909
Descripción general
- Los guantes multitarea UT2953 de UltraTech℮ cuentan con una capa de HPPE/sintético de 13 sal y pimienta y una palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo rojo.
- La palma acolchada reduce el impacto y la vibración.
- El exclusivo diseño de TPR proporciona una excelente cobertura para la protección del dorso de la mano.
- Además, el panel de identificación de la muñeca permite una identificación personalizada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación