Motion
54205
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 20 mm, 47 mm OD
Artículo MI #07848194
No. Fabricante 54205
Precio682.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 20 mm, 47 mm OD
Artículo MI #07848194
No. Fabricante 54205
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
Precio682.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    7.795 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    542
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
54205
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"