Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7541 pulg., 19.15 mm
- Diámetro interior19.2000 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Herida de filamento
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de filamentos de ingeniería MLG Value para aplicaciones de servicio más ligero, 3/4 D.I. x 1 D.E. x 1 Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior10 0015/10.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieMLG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito