Motion
VFS2100-5FZ-X54

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-5FZ-X54

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, enchufable montado en base, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #07853402
No. Fabricante VFS2100-5FZ-X54
Precio189.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-5FZ-X54

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, enchufable montado en base, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #07853402
No. Fabricante VFS2100-5FZ-X54
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
Precio189.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFS210000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2100-5FZ-X54

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good